曜日別特売

研磨剤配合洗剤 汚染レスキューびっくり粉

研磨剤配合洗剤 汚染レスキューびっくり粉 - コスケム研磨剤配合洗剤 汚染レスキューびっくり粉 - コスケム研磨剤配合洗剤 汚染レスキューびっくり粉 - コスケム研磨剤配合洗剤 汚染レスキューびっくり粉 - コスケム研磨剤配合洗剤 汚染レスキューびっくり粉 - コスケム研磨剤配合洗剤 汚染レスキューびっくり粉 - コスケム
(1件のレビュー)

【超微粒子研磨剤配合パウダー洗剤】液体では落とせないひどい汚れに抜群の効果を発揮します。
やわらかく溶け易い超微粒子特殊シリカ配合で洗浄表面を傷めにくく、床面から立面まであらゆる用途にご使用いただけます。
ご使用方法は、びっくり粉に水を加えて擦り洗いするだけ!液体洗剤の溶解作用や浸透作用に要する時間をカットします。

用途磁器タイル・御影石(バーナー仕上げ)・蛇口、鏡、 ガラスなどの水垢や石鹸カス、ウロコの除去液性アルカリ性形状粉末繰り返し・詰め替え対応内容量1個(500g)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.9MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49827794-
3,450
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

汚染レスキューびっくり粉
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49827794
2018-12-20
用途: 掃除
サービス業

私は使用していませんが6人で6個購入、好評でした。仕事場でも購入考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする