曜日別特売

ホスメイト(布団干し兼用室内干し)

ホスメイト(布団干し兼用室内干し) - 積水マテリアル

雨の日や、花粉の季節の「部屋干し」をカンタンに。
花粉や梅雨時、大気汚染・PM2.5・生乾き・留守・人目が気になる、などなど。
洗濯物や布団を外に乾せない不満はたくさんあります。
セキスイの布団干し兼用室内物干しユニット『ホスメイト』は、それらの外部環境に関係なくお部屋で安心して布団や洗濯物を干すことができます。
使わない時はすっきり収納、高さを変えるだけで布団干し竿と物干し竿の2way仕様。
アームの移動は片側ずつ出来るので両方一緒に動かす必要はありません。
竿は簡単に外せるのでカーテンの移動が楽に出来ます。
また、竿が回るので布団の掛け外しが楽に行えます。

用途住宅の新築時やリフォーム時に全長(mm)(アーム付台座)570/(竿)1450~2100セット内容アーム部×1組、竿部×1組、タッピンねじ×6本、位置決め用型紙×1組材質(アーム部)アルミニウム合金/ABS樹脂、(台座部)アルミニウム合金/ポリアセタール、(竿部)ポリプロピレン被膜鋼管寸法(mm)(ネジ)4.8×40耐荷重(kg)12(物ほし位置)/18(布団ほし位置)適合寸法(mm)(サッシの高さ)1950~2100、(うちのり幅)1450~2100内容量1台
注意
※ロールスクリーンやブラインド等のある窓枠へ取付ける場合、取付位置によっては接触する場合もあります。施行の際には竿の動きなどを確認の上、取付位置を決めてください。
※額縁の手前に取り付ける場合には、取付ねじがちり部分から飛び出さないように注意してください。
※アーム取付位置はサッシ額縁の見込み部分(50mm以上)で、十分な強度のある場所。
※台座がアングルに被らないように(左右にない場合は上下アングルより前に)取り付けてください。
※クロス巻込みで額縁のない場合はクロスの下に9mm以上の木の下地が必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49828038HSM01N
30,240
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする