曜日別特売

240-1190mm 打診棒(カボチャ玉)

240-1190mm 打診棒(カボチャ玉) - エスコ
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)240~1190材質(頭)スチール主な用途機械機器や車輌の点検エスコ品番EA575-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49982738EA575-52
オープン
7,520
8,272(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする