曜日別特売

1020g/55mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)

1020g/55mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) - エスコ
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタンエスコ品番EA575D-23全長(mm)345種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49982975EA575D-2355345
オープン
4,010
4,411(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする