エスコ
5380g/80mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
80
全長(mm)
927
材質(頭)
ポリウレタン
材質(柄部)
ポリウレタン
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番
EA575D-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49983002
EA575D-26
オープン
¥
25,700
¥
28,270
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください