エスコ
340g/30mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック)
種類
コンビハンマー
頭径(Φmm)
30
全長(mm)
300
材質(頭)
ゴム/プラスチック
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575H-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49983185
EA575H-81
オープン
¥
5,420
¥
5,962
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください