エスコ
0.6kg/30mm コンビネーションハンマー
種類
コンビハンマー
頭径(Φmm)
30
全長(mm)
290
材質(頭)
スチール/ナイロン
材質(柄部)
スチール
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575HF-1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49983982
EA575HF-1
オープン
¥
8,980
¥
9,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください