曜日別特売

225g/330mm 玄能(グラスファイバー柄)

225g/330mm 玄能(グラスファイバー柄) - エスコ
主な用途打ち込み作業種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素工具鋼エスコ品番EA575SE-11全長(mm)330頭径(Φmm)26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49984506EA575SE-11330
オープン
2,400
2,640(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする