エスコ
300g/330mm 玄能(ファイバーグラス柄)
主な用途
打ち込み作業
種類
両口ハンマー
材質(柄部)
グラスファイバー
材質(頭)
炭素工具鋼
エスコ品番
EA575SE-2
全長(mm)
330
頭径(Φmm)
27×23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49984533
EA575SE-2
330
オープン
¥
2,920
¥
3,212
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください