エスコ
390g/25x210mm ネイルハンマー(ギザ付)
種類
ネイルハンマー
頭径(Φmm)
25
全長(mm)
210
材質(頭)
炭素工具鋼
材質(柄部)
鋼管
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575WB-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49984856
EA575WB-12
オープン
¥
2,650
¥2,915
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください