エスコ
340g/52x310mm ゴムハンマー(黒)
種類
ゴムハンマー
頭径(Φmm)
52
全長(mm)
310
材質(頭)
ゴム
材質(柄部)
樫
主な用途
組立作業
エスコ品番
EA575WB-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49984944
EA575WB-32
オープン
¥
1,340
¥
1,474
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください