エスコ
450g/300mm 検査ハンマー
種類
点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)
300
材質(頭)
工具鋼
材質(柄部)
スチール
主な用途
機械機器や車輌の点検
エスコ品番
EA575WD-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49985048
EA575WD-12
オープン
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください