エスコ
250g/450mm テストハンマー(ファイバー柄)
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
15
全長(mm)
450
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
機械機器や車輌の点検
エスコ品番
EA575WD-5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49985057
EA575WD-5
オープン
¥
3,720
¥
4,092
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください