エスコ
200g/390mm テストハンマー
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
13
全長(mm)
390
材質(柄部)
樫
主な用途
機械機器や車輌の点検
エスコ品番
EA575WE-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49985066
EA575WE-11
オープン
¥
1,860
¥
2,046
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください