エスコ
550g/Φ27x390mm ネイルハンマー
種類
ネイルハンマー
頭径(Φmm)
27
全長(mm)
390
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575WN-2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49985154
EA575WN-2
オープン
¥
3,110
¥
3,421
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください