エスコ
450g/Φ32x310mm ゴムハンマー
種類
ゴムハンマー
頭径(Φmm)
32
全長(mm)
310
材質(頭)
ゴム
材質(柄部)
木
主な用途
組立作業
エスコ品番
EA575WV-1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49985206
EA575WV-1
オープン
¥
1,560
¥
1,716
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください