エスコ
32mmx448g ソフトハンマー(ウレタン)
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
32
全長(mm)
310
材質(頭)
ウレタン
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575WX-2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49985723
EA575WX-2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください