エスコ
Φ60x360mm 木製ハンマー
種類
木ハンマー
頭径(Φmm)
60
全長(mm)
360
材質(頭)
木
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575WY-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49985836
EA575WY-73
オープン
¥
2,150
¥
2,365
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください