エスコ
700g 両頭ハンマー
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
25
全長(mm)
285
材質(頭)
炭素工具鋼
材質(柄部)
炭素工具鋼
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575XC-0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49985942
EA575XC-0.7
オープン
¥
2,410
¥
2,651
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください