エスコ
24x330mm ブロックハンマー(超硬付)
種類
トンカチ
全長(mm)
330
材質(頭)
炭素工具鋼
材質(柄部)
木
主な用途
解体作業
エスコ品番
EA575YM-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49986116
EA575YM-24
オープン
¥
9,580
¥
10,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください