エスコ
9mm/5-7mm カシメピン(ステンレス製/100組)
エスコ品番
EA576MV-32
材質
ステンレス
厚さ(mm)
約5.0~7.0(被材)
全長(mm)
11.5
質量(g)
86
下穴径(Φmm)
3
頭径(Φmm)
9
足長(mm)
約9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49988487
EA576MV-32
オープン
¥
2,120
¥2,332
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください