エスコ
4本組 コーキングヘラ
用途
コーキングの塗込み作業、パテ埋め作業に
エスコ品番
EA579AF-1
セット内容
ヘラ幅×ヘラ長×全長×柄長(mm): 6×65×150×85、10×75×170×95、12×100×195×95、14×110×200×95 の4本セット
材質
刃:ステンレス、柄:ポリプロピレン(PP)
タイプ
ソフトタイプ
刃厚(mm)
0.2(公差+0.1~0.2mm)
内容量
1セット(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49989178
EA579AF-1
オープン
¥
1,850
¥
2,035
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください