エスコ
47x190mm/450g 木槌(真鍮製)
エスコ品番
EA588HH-1
種類
銅ハンマー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
全長(mm)
材質(柄部)
頭径(Φmm)
材質(頭)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49994674
EA588HH-1
打ち込み作業
190
木
47
真鍮
オープン
¥
15,500
¥
17,050
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください