曜日別特売

51 - 75 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)

51 - 75 25枚組ナンバーチェック(25mm丸) - エスコ51 - 75 25枚組ナンバーチェック(25mm丸) - エスコ
用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)取付け方法吊り下げ材質真鍮エスコ品番EA591HH-3厚さ(mm)1直径(Φmm)25質量(g)100/25枚穴径(Φmm)4番号51~75内容量1個
注意
※印字は片面のみです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49999976EA591HH-3
オープン
11,400
12,540(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする