エスコ
ワイパーアームプーラー
こんなお得な商品も!
ワイパーアームリムーバー
モノタロウ
¥
999
税込
¥
1,099
(42)
用途
フルコン・セミコンのワイパーに
エスコ品番
EA604DA-1
材質
スチール
軸径(Φmm)
【最大ワイパー】15
厚さ(mm)
【クランプ(最大)】27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50012856
EA604DA-1
オープン
¥
5,410
¥
3,398
アウトレット
¥
3,738
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください