曜日別特売

2.5x 50mm [Hexagon]ドライバービット

2.5x 50mm [Hexagon]ドライバービット - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA611BL-2.5本数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
対辺寸法(mm)
差込角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50015227EA611BL-2.5片頭50六角2.56.35
オープン
175
193(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50015227
2025-04-05
用途: 電動ドライバーのビットにラジコン用に使用。

電動ドライバーに装着した際の長さと言うか扱い性も良く値段もお手頃の価格でとても満足です。
 10%OFF時に1.5mmと2.0mmサイズの物も同時に購入したのでコスパ良かったです!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする