エスコ
3.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット
全長(mm)
50
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端形状
六角
対辺寸法(mm)
3
エスコ品番
EA611BL-3
本数
1
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50015236
EA611BL-3
オープン
¥
175
¥
193
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください