エスコ
8.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービット
全長(mm)
100
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
刃先マグネット
あり
先端形状
ボールポイント
対辺寸法(mm)
8
エスコ品番
EA611BP-108
本数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50015482
EA611BP-108
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください