エスコ
7/64"x25mm [Hexagon]ドライバービット
エスコ品番
EA611DC-104
本数
1
対辺寸法(inch)
7/64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
差込角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50016067
EA611DC-104
片頭
25
六角
6.35
オープン
¥
465
¥
512
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください