曜日別特売

3/8"x25mm [Hexagon]ドライバービット

3/8"x25mm [Hexagon]ドライバービット - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA611DC-112本数1対辺寸法(inch)3/8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
差込角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50016146EA611DC-112片頭25六角6.35
オープン
665
732(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 機械のメンテナンスで使用
その他業種

差込み1/4でインチのビットが少ない中で対辺3/8はありがたい。
さらに高さが25mmで狭い場所でも使いやすい。
強度的にも今は問題無く使えています。
ビットって無くしやすいので計3本購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする