曜日別特売

#2x31mm [MORTORQ]ドライバービット

#2x31mm [MORTORQ]ドライバービット - エスコ
全長(mm)31差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズ#2エスコ品番EA611ET-12先端形状MORTORQ規格本数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50016523EA611ET-12
オープン
3,320
3,652(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする