エスコ
No1x127mm [+]ドライバービット
全長(mm)
127
両頭機能
片頭
エスコ品番
EA611GA-31
先端サイズ
No.1
先端形状
プラス(+)
本数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50016724
EA611GA-31
オープン
¥
1,310
¥
1,441
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください