エスコ
T 4x 50mm [Torx]ドライバービット
全長(mm)
50
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端サイズ
T4
エスコ品番
EA611GM-4
先端形状
トルクス
本数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50018072
EA611GM-4
オープン
¥
665
¥
732
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください