エスコ
T20x152mm [Torx]ドライバービット
全長(mm)
152
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端サイズ
T20
エスコ品番
EA611GM-74
先端形状
トルクス
本数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50018368
EA611GM-74
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください