3/16"x89mm [Ball Hex]ドライバービット

3/16"x89mm [Ball Hex]ドライバービット - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA611GN-106本数1対辺寸法(inch)3/16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
差込角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50018605EA611GN-106片頭89ボールポイント6.35
オープン2,190
2,190
2,409(税込)
翌日出荷
返品不可
61570085EA611GN-106【ワケあり】片頭89ボールポイント6.35
1,224
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
返品不可
残り13点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: バイクBUELL XBのアイドリング調整用

BUELL XB 2007年モデルまではアイドリング調整が自動じゃないので自分で調整が必要。手で回しづらいところにあり角度も微妙なのでボールポイントの3/16のHEXレンチを探していました。L字の安いレンチでも用は足りるのですが本品訳ありで安かったので購入しました刻印見るとWeraと書いてありました!!ビットなのでハンドルも別途購入必要ですが(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする