エスコ
7/32"x89mm [Ball Hex]ドライバービット
エスコ品番
EA611GN-107
本数
1
対辺寸法(inch)
7/32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
差込角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50018614
EA611GN-107
片頭
89
ボールポイント
6.35
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください