エスコ
#1x70mm [PlusMinus]ドライバービット
全長(mm)
70
両頭機能
片頭
エスコ品番
EA611GS-1
先端サイズ
No.1
先端形状
プラスマイナス
本数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50018937
EA611GS-1
オープン
¥
1,620
¥
1,782
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください