エスコ
10x26mm [Hexagon]ドライバービット
エスコ品番
EA611KA-10
本数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
対辺寸法(mm)
差込角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50019208
EA611KA-10
片頭
26
六角
10
6.35
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください