曜日別特売

2.0x19mm [Hexagon]ドライバービット

2.0x19mm [Hexagon]ドライバービット - エスコ
(1件のレビュー)
全長(mm)19差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)2エスコ品番EA611KA-2本数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50019217EA611KA-2
オープン
245
270(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-03-06
用途: 自転車メンテナンス用

品物の質感、精度については問題無く素晴らしいと思います。
一つ残念なのが、この商品"超短"ビットなのです。
小さいラチェットハンドル的な物で使うのに適しています。
長さを確認しておけばよかったのですが、商品名は正しく登録して欲しいです。
電動ドライバーで使おうと思っていたので予定と違ってしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする