曜日別特売

T30x25mm [Torx]ドライバービット(インパクト用)

T30x25mm [Torx]ドライバービット(インパクト用) - エスコ
(1件のレビュー)
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT30エスコ品番EA611MD-30先端形状トルクス本数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50020242EA611MD-30
オープン
880
968(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50020242
2021-08-10
用途: エンジン内のトルクスねじの取り外し

ビット式のほとんどがインパクトで使うと先端が負けるのですが、これは問題なく赤ロックタイトの物でも外せました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする