エスコ
4.8mmx15m ポリエスターロープ
耐油、耐候、耐化学性。
エスコ品番
EA628AC-11
寸法(mm)
Φ4.8×15m
長さ(m)
15
使用荷重(kg)
31
構造
ダイヤモンドブレード
太さ(Φmm)
4.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50106062
EA628AC-11
ポリエステル
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください