エスコ
0.52mmx1000m ナイロン糸(テグス)
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番
EA628AV-10
色
グレー
サイズ(号)
10
引張強度(kg)
15.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50106778
EA628AV-10
0.52
1000
ナイロン
480
オープン
¥
2,840
¥
3,124
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください