曜日別特売

0.24mmx1000m ナイロン糸(テグス)

0.24mmx1000m ナイロン糸(テグス) - エスコ
(1件のレビュー)

ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。

エスコ品番EA628AV-2サイズ(号)2引張強度(kg)3.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50106796EA628AV-20.241000ナイロン170
オープン
1,650
1,815(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50106796
2023-01-30
用途: 防鳥用に使用しています

田圃の防鳥用に今まで何種類かを使用しましたがこれが一番でした。
長く張っても、シーズンを通して張っていても切れることなく使用できました。
大きい鳥が当たっても切れることはありませんでした。
途中で切れると撤収に手間取ったり、トラクターのロータリーに絡まったりで厄介でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする