エスコ
0.81mmx1000m ナイロン糸(テグス)
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番
EA628AV-24
サイズ(号)
24
引張強度(kg)
34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50106814
EA628AV-24
0.81
1000
ナイロン
850
オープン
¥
6,340
¥
6,974
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください