エスコ
0.29mmx1000m ナイロン糸(テグス)
(1件のレビュー)
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番
EA628AV-3
サイズ(号)
3
引張強度(kg)
5.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50106823
EA628AV-3
0.29
1000
ナイロン
200
オープン
¥
1,740
¥
1,914
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください