エスコ
0.24mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。
耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
エスコ品番
EA628AW-2
サイズ(号)
2
引張強度(kg)
3.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50106918
EA628AW-2
0.24
600
ナイロン(フッ素コーティング)
140
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください