エスコ
0.33mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。
耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
エスコ品番
EA628AW-4
サイズ(号)
4
引張強度(kg)
7.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50106936
EA628AW-4
0.33
600
ナイロン(フッ素コーティング)
170
オープン
¥
1,690
¥
1,498
アウトレット
¥
1,648
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください