エスコ
Φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色)
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番
EA628BR-50
材質
ナイロン
色
ODグリーン
長さ(m)
15.2
使用荷重(kg)
250
太さ(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50107593
EA628BR-50
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください