曜日別特売

3mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)

3mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA628HA-3引張強度(kN)1.12直径(Φmm)×長さ(m)3×200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50107855EA628HA-33200ポリエチレン3ツ打
オープン
3,040
3,344(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50107855
2017-04-22
用途: イチジクの誘引
農・林・水産業

イチジクの一文字仕立てで枝の誘引で横に張って使用しましたが,軽くて柔軟性もあり,大変うまく仕立てられました。ポリエチレンなので,耐久性も期待でき満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする