エスコ
6mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
エスコ品番
EA628HB-6
引張強度(kN)
5.34
直径(Φmm)×長さ(m)
6×200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50107934
EA628HB-6
6
200
ポリエチレン
3ツ打
オープン
¥
10,200
¥
11,220
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください